Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atrato Atrato Flüssigkeit Durchflussmesser 10 → 24 V dc 0,03 l/min → 5 l/min. Typ Ultraschall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366376
Hersteller:
     Atrato
Herst.-Nr.:
     74P-VQB-O-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Ultraschall
Durchflussrate min. = 0,03 l/min
Durchflussrate max. = 5 l/min.
Versorgungsspannung = 10 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Druck max. = 20bar
Material = Edelstahl 316 (Benetzt)
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Nennstrom = 20 mA

Atrato Process Durchflussmesser. Der Atrato Process Ultraschall-Durchflussmesser wurde für den Betrieb in schwierigen Prozess- und Kontrollumgebungen entwickelt. Das Gehäuse besteht aus haltbarem Edelstahl 316 und die elektrischen Bauteile sind gekapselt gemäß Schutzart IP65. Vier Durchflussbereiche sind erhältlich zwischen 2 ml/min bis zu 15 Liter/min. Der Durchflussmesser ist äußerst präzise mit einer Messgenauigkeit von ±1 % über den gesamten Durchflussbereich. Eigenschaften und Vorteile. Äußerst genau, +/-1,0 % des Messwerts. Arbeitet unter rauen Bedingungen. Schutzart IP65. Hohes Absenkungsverhältnis. 20 bar max. Druck. Ultraschalltechnologie. Vier Durchsatzbereiche. Zwei mehrfarbige Anzeige-LEDs. NPN- und PNP-Impulsausgang
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Ultraschall
Durchflussrate min.:
0,03 l/min
Durchflussrate max.:
5 l/min.
Versorgungsspannung:
10 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Druck max.:
20bar
Material:
Edelstahl 316 (Benetzt)
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 1366376, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Atrato, 74PVQBORS, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,79*
€ 1.296,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,87*
€ 1.285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,44*
€ 1.228,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,76*
€ 1.136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,15*
€ 1.077,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.