Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atrato Atrato Flüssigkeit Durchflussmesser 10 → 24 V dc, 0,1 l/min. → 20 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Atrato Atrato Flüssigkeit Durchflussmesser 10 → 24 V dc, 0,1 l/min. → 20 l/min.
Atrato Atrato Flüssigkeit Durchflussmesser 10 → 24 V dc, 0,1 l/min. → 20 l/min.
Artikel-Nr.:
     108EL-1366375
Hersteller:
     Atrato
Herst.-Nr.:
     760-V10-D-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Ultraschall
Durchflussrate min. = 0,1 l/min.
Durchflussrate max. = 20 l/min.
Versorgungsspannung = 10 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/2 Zoll
Verbindungstyp = 1/2 BSP-Außengewinde
Druck max. = 10bar
Material = Aluminium
Mediumtemperatur min. = –10 °C
Mediumtemperatur max. = +110°C
Serie = Atrato
Nennstrom = 20 mA

Atrato DurchflussmesserDer Atrato Ultraschall-Durchflussmesser misst die Durchflussmenge von 0,1 l/min bis 20 l/min Er ist mit einer sauberen Bohrungsstruktur ausgestattet, die ihn ideal für Anwendungen mit geringer Durchflussmenge wie laminare und turbulente Anwendungen macht. Das Durchflussmessgerät verwendet die patentierte ″Time-of-Flight″-Technologie, die eine ausgezeichnete Genauigkeit bietet und gleichzeitig den Durchfluss über einen Bereich von 200:1 überwacht. Dieses Gerät kann einfach über einen USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden, um die Rate und die Gesamtrate zu überwachen. Es hilft auch bei der Modifikation bestimmter Betriebsparameter wie Impulsauflösung und Einheiten. Dieses Durchflussmessgerät bietet beispiellose Leistung und Genauigkeit über einen großen Dynamikbereich.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 1/2 Zoll Anschlussart: 1/2 BSP-Außengewinde Der maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Hohe Zuverlässigkeit Keine beweglichen Teile Schnelles Ansprechen Ausführung mit Durchgangsbohrung Einfach zu verwenden Endfittings: 1/2 Zoll BSP PEEK 10 bar Er besteht aus PEEK/316-ST-Gehäusematerial Anzeige und AnalogausgangAnwendungenIndustrielle Anwendungen Labortests • Getränkeautomaten • Kühlgeräte OEM Halbleiterwerk Aktive Durchflussalarme
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Ultraschall
Durchflussrate min.:
0,1 l/min.
Durchflussrate max.:
20 l/min.
Versorgungsspannung:
10 → 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/2 Zoll
Verbindungstyp:
1/2 BSP-Außengewinde
Druck max.:
10bar
Material:
Aluminium
Mediumtemperatur min.:
–10 °C
Mediumtemperatur max.:
+110°C
Serie:
Atrato
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser 20l/min, durchflussmengenmesser, 1366375, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Atrato, 760V10DRS, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.112,77*
€ 1.324,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,57*
€ 1.302,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,98*
€ 1.237,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,29*
€ 1.093,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.