Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Taschenmesser, Allzweck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax Taschenmesser, Allzweck
Artikel-Nr.:
     108EL-1366022
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Allzweck
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Nein
Klingenlänge = 60 mm

Messer mit einziehbarer Klinge von Stanley Pro. Das Messer mit einziehbarer Klinge Stanley Pro Xtreme mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse, internem Klingenhalter und magnetischer Nase. Leicht, robust und hält bis zu 15 Klingen oder spendet 10. Mit einer federbelasteten Drehfunktion, die das Messer weit genug für einen schnellen und einfachen Klingenwechsel öffnet. Die magnetische Nase hält die Klinge in Position, während sie gewechselt wird. Das Pro-Messer mit einziehbarer Klinge wurde entwickelt, damit Sie extrem robuste Klingen mit voller Kontrolle benutzen können. Mit Drehfunktion, mit der die Breite der Messeröffnung eingestellt werden kann, und großem, strukturierten Griff für besseren Halt. Eigenschaften und Vorteile. rautenförmig strukturierter Griff für besseren Halt Drehfunktion zum Einstellen der Klingenbreite schnelle Klingenwechsel mit magnetischer Nase leichtes und robustes Gehäuse nimmt bis zu 15 Klingen auf
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Allzweck
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, stanley fatmax cutter-messer, cutter messer, 10 ersatzklingen cuttermesser, 1366022, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Stanley FatMax, 010819, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 24,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,99*
€ 26,37*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 26,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,75*
€ 28,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,56*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-911
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.