Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bals Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Bals Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Bals Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 230 V / 16A, Kabelmontage IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-1365679
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     4024941021265
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a bals
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 230 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schutzart = IP44
Kabelquerschnitt = 2.5mm²

Bals-Schnellverbindungs-Kabelstecker mit Multigrip nach IP44. Bals-Kabelstecker mit schraubenlosem Schnellverbindungsanschluss und Multi-Grip-Kabelverschraubungssystem. Die Kabelstecker bieten Schutzart IP44 in einem robusten Gehäuse. Das Multi-Grip-Kabelverschraubungssystem verfügt über eine integrierte Zugentlastung und eine Gummidichtung zum Erzielen eines hohen Schutzes vor der Umgebung. Das Schnellverbindungssystem basiert auf dem Zugfederklemmenprinzip und bietet wartungsfreien Widerstand gegen Stöße, Vibrationen und Temperaturschwankungen. Eigenschaften und Vorteile. Facom-Multi-Grip-Kabelverschraubung. Schraubenloser Anschluss mit Schnellverbindung. VDE-geprüft. Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
230 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schutzart:
IP44
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 2 polig, 1365679, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Bals, 2126, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 4,71*
€ 6,82*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 7,04*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 4,88*
€ 7,05*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 5,22*
€ 7,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3209
ab € 45,73*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 6,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 34,49*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 6,56*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
11895
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.