Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer A147 HSS-E Spiralbohrer 3.5mm x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer A147 HSS-E Spiralbohrer 3.5mm x 70 mm
Dormer A147 HSS-E Spiralbohrer 3.5mm x 70 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1363901
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1473.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Serie = A147
Material/Stoff = HSS-E
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 3.5mm
Gesamtlänge = 70 mm

HSS-E-Spiralbohrer, kurz (A147). HSS-E-Spiralbohrer, kurz, speziell zur Bearbeitung von Edelstahl und Titanlegierungen. Ein idealer Wartungsbohrer für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Petrochemie, Marine- und Stromerzeugungsindustrie. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus Kobaltmaterial für längere Werkzeuglebensdauer Dünnere Spitze für geringe Schubanforderungen Bis zu 3-mal längere Lebensdauer des Werkzeugs im Vergleich zu einem normalen Kobalt-Spiralbohrer Mehrere Durchmesser verfügbar Erfüllt die Anforderungen der DIN 338
Weitere Informationen:
Serie:
A147
Material/Stoff:
HSS-E
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
3.5mm
Gesamtlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, 1363901, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, Dormer, A14735, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,52*
€ 46,36*
9 Tage
1410
€ 7,99*
ab € 35,81*
€ 47,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,27*
€ 46,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
216612
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.