| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363624 Herst.-Nr.: 2295225-1 EAN/GTIN: 5056282846114 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabeltülle Zur Verwendung mit = Thermoelement-Steckverbinder, Serie Dynamic
Thermoelementsteckverbinder der Serie Dynamic von TE Connectivity. Der Thermoelement-Steckverbinder der Serie Dynamic, Typ K, von TE Connectivity ermöglicht eine einfache Verbindung mit Thermoelement-Draht. Das einzigartige Federanschlussklemmen-Konzept ermöglicht eine hervorragende Konnektivität, im Vergleich zur herkömmlichen Schraubklemmenausführung. Das Push-on-Verriegelungskonzept ermöglicht das einfache Stecken, während die einzigartige Form des Verriegelungsmechanismus aus Metall ein versehentliches Trennen verhindert. Eigenschaften und Vorteile. Berührungssichere Bauweise. Federklemmenkontakte. Schutzart IP20. Verriegelungsmechanismus aus Metall. Frei hängend und Frontplattenmontage-Optionen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabeltülle | Zur Verwendung mit: | Thermoelement-Steckverbinder, Serie Dynamic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynamic-Steckverbinder, Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, knickschutz (netzwerktechnik), 1363624, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, TE Connectivity, 22952251, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,413* | € 0,959* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 0,50* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|