| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363391 Herst.-Nr.: DSL-8U04G02M025KM1 EAN/GTIN: 5059040284814 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PVC Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Bewehrt = Nein Isoliermaterial = PVC
Sensoranschlussleitungen der Serie DSL. Professionelle Sick-Serie von Sensoranschlusskabeln der Serie DSL. Die Anschlussleitungen sind in einer Vielzahl von Kabellängen und Verbindungstypen erhältlich. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PVC | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Bewehrt: | Nein | Isoliermaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, 1363391, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DSL8U04G02M025KM1, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |