Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron SPS-E/A Modul für EtherCAT-Kupplungseinheit, CPU-Einheit der Serie NX, 4 x Digital IN / 4 x Digital OUT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362808
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NX-ILM400
EAN/GTIN:
     5059039376285
Suchbegriffe:
IO-Link Master
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Anzahl der Eingänge = 4
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 1 A
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebstemperatur max. = +55°C
Abmessungen = 12 x 71 x 100 mm

IO-Link-Haupteinheiten der Serie NX. IO-Link-Haupteinheit der Serie NX von Omron. Der IO-Link macht die Kommunikation bis hinunter auf die Sensorebenen-Daten sichtbar, und der schraubenlose Anschlussklemmenblock reduziert die Verdrahtungsarbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Ausfallzeiten von Maschinen können reduziert werden. Störungserkennung für eine Wiederherstellung in kürzester Zeit. Zustandsüberwachung für die vorbeugende Wartung. Individuelle Kennzeichnung zur Reduzierung von Mannstunden. Haupteinheit mit schraubenlosem Anschlussklemmenblock oder mit. Schutzart IP67 für nasse und staubige Umgebungen. Bis zu 8 Sensoren können an eine IO-Link-Haupteinheit angeschlossen werden. Fotoelektrische Sensoren und Näherungssensoren
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
1 A
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Abmessungen:
12 x 71 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: 1362808, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXILM400, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 287,48*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,52*
€ 302,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 326,22*
€ 378,34*
€ 5,90*
ab € 345,52*
€ 400,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,48*
€ 342,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,24*
€ 313,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.