Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MCP9600 THERMO K click Entwicklungskit, Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika MCP9600 THERMO K click Entwicklungskit, Temperatursensor
MikroElektronika MCP9600 THERMO K click Entwicklungskit, Temperatursensor
MikroElektronika MCP9600 THERMO K click Entwicklungskit, Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     108EL-1360862
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
Temperaturmessumformer
Sensortechnik = Temperatursensor
Vorgestelltes Gerät = MCP9600
Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Kit-Name = THERMO K click

Diese Click-Platine erfordert ein geeignetes Thermoelement Typ K. Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Thermo K-click-mikroBUS™. Ein Click-Zubehörmodul für den Einsatz mit den MikroElektronika mikroBUS™-Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen. Die THERMO K-click ist mit einer Microchip-Thermoelement-IC MCP9600 sowie einem Thermoelement-Buchse Typ K. Je nach Art des verwendeten Tastkopfes kann das Gerät zur Messung von Temperaturen zwischen -200 und +1372 °C verwendet werden. Die MCP9600 umfasst einen Kaltstellenkompensations- und Linearisierungs-Schaltkreis und verfügt über eine Auflösung von bis zu 18 Bit. Die click-Platine ist für den Betrieb mit entweder 3,3 V oder 5 V konzipiert und kommuniziert mit dem Ziel-MCU über die die mikroBUS™-I2C-Schnittstelle. Messbereich: -200 bis +1372 °C je nach zum Einsatz kommendem Thermoelement. Messgenauigkeit: ±1,5 °C Vier programmierbare integrierte Warn- oder Alarmausgänge Energiesparmodus und Abschaltmodus
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Temperatursensor
Vorgestelltes Gerät:
MCP9600
Kit-Klassifizierung:
MikroBUS Click Board
Kit-Name:
THERMO K click
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, 3d sensor, 1360862, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2501, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,48*
€ 39,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,11*
€ 41,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8479716
€ 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.