| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1360219 Herst.-Nr.: C0-55-20-2-60-F3.5-20-FP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Streifenlänge = 3.5m Nennspannung = 24V dc Anzahl der LEDs pro Meter = 60 Oberflächenfarbe = 3000K Schutzart = IP20 Flexibel/starr = Flexibel
PowerLED weiße LED-Flexstreifen mit hohem CRI. Diese Serie von flexiblen LED-Streifen von PowerLED mit Schutzart IP20 sind eine energiesparende Beleuchtungsquelle mit niedriger Temperatur. Mit 5 mm Länge können diese flexiblen LED-Lichtbänder in der ganzen Rolle verwendet oder in kürzere Streifen geschnitten werden. Diese Flexibilität ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Akzentbeleuchtung, Schrankbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung, Seitenbeleuchtung, Unterschrankbeleuchtung, Bücherregalbeleuchtung und Vitrinenbeleuchtung. Energiesparendes kompaktes LED-Lichtband mit SMD-LED Technologie 50000 Stunden Lebensdauer Hohe Zuverlässigkeit und Wirkung Schneidbar alle 100 mm Flexible LED-Lichtbänder, PowerLED Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Streifenlänge: | 3.5m | Nennspannung: | 24V dc | Anzahl der LEDs pro Meter: | 60 | Oberflächenfarbe: | 3000K | Schutzart: | IP20 | Flexibel/starr: | Flexibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen, led streifen 4m, 1360219, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, C05520260F3520FP, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights |
| | |
| |