Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LWL-Kabel 10m Single Mode Gelb LC LC 9/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-135553
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     135553
EAN/GTIN:
     5056070944176
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = LC
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 9/125µm
Mantelfarbe = Gelb
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OS1
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dämpfung = 0,38 dB

Minimaler Biegeradius darf nicht unterschritten werden. RS PRO Standard-Glasfaser-Patchkabel - LC zu LC. Diese kostengünstigen Fiber Optic Kabel unserer eigenen Marke RS PRO bieten eine Lösung für die Kurz- oder Langstreckenübertragung. Die Fiber-LWL-Patchkabel sind entscheidende Faktoren, die sicherstellen, dass Ihr Netzwerk die höchste Leistung erbringt. Diese Fiber Optic Kabel sind alle getestet und vorkonfektioniert, um einfach angeschlossen zu werden. Funktionen. LC-Steckverbinder mit polierter Keramikhülse Raucharme, halogenfreie Isolierung (Low smoke, zero halogen LSZH) LC-auf-LC-LWL-Steckkabelverbindung Farbkodierter Dehnungsstreifen zur Kennzeichnung des Signalwegs LC-Anschluss – Ein Push/Pull-Glasfaserstecker. Zwei LC-Steckverbinder werden häufig mit einem Kunststoffclip in einer Simplex/Duplex-Konfiguration zusammengehalten. Verfügbarkeit des Kerndurchmessers: OM1 Multimode – 62,5/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 62,5 μm bis 125 μm) OM2 Multimode – 50/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 50 μm bis 125 μm) OM3 Multimode – 50/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 50 μm zu 125 μm) OS1 Singlemode – 9/125 μm (das Verhältnis von Kern- zu Manteldurchmesser beträgt 9 μm zu 125 μm). Anwendungen. Breitbandsysteme Telekommunikation/Datenkommunikation Ideale Lösung für Datenanwendungen, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen erfordern. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaser?. Multimode-Glasfaser kann mehrere Lichtstrahlen gleichzeitig transportieren und kurze Strecken zurücklegen, die mit Singlemode verglichen werden, das einen einzigen Lichtweg hat und viel größere Entfernungen von bis zu 100 km zurücklegen kann. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
LC
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
9/125µm
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OS1
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dämpfung:
0,38 dB
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, 135553, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, RS PRO, LCLC09DYE10, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujikura
FCC-02R
ab € 389,36*
Zubehör
Chemtronics
CFK1000E
ab € 101,97*
Zubehör
Chemtronics
CCT-125
ab € 96,94*
Zubehör
Chemtronics
CCT-250
ab € 67,39*
Zubehör
RS Pro
1214196
ab € 156,46*
Zubehör
RS Pro
1214195
ab € 93,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.