Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity RT2 Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 8A 24V ac Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1355120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424524
EAN/GTIN:
     5056282839123
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V ac
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 8A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 29mm
Spulenwiderstand = 350Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schaltleistung AC max. = 2 kVA

UL, CSA, VDE. Teilenummer (RT..F) F = Spulenisolierungssystem gemäß UL-Klasse F. Leistungsrelais TE Connectivity für Leiterplattenmontage, Serie RT1 und RT2. Leistungsrelais für Durchgangsbohrungs-Leiterplattenmontage der Serie RT1 und RT2 mit einer Reihe von Kontaktanordnungen und Spulenspannungen. Leiterplatten RT1 besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT2 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RT3 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTB besitzen einen Stiftabstand von 3,5 mm und sind waschfest Leiterplatten RTD besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest Leiterplatten RT4 besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind flussmittelfest Leiterplatten RTE besitzen einen Stiftabstand von 5 mm und sind waschfest. Kriechstrecke und -abstand: 10//10 mm Anwendungen: Schnittstelle, Automation, Haushaltsanwendungen, Sicherheitsbeleuchtung, Wärmeregelung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V ac
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
8A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
29mm
Spulenwiderstand:
350Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schaltleistung AC max.:
2 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, leiterplattenrelais 24v ac, ds-relais 24v, kartenrelais, 1355120, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, RT424524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,43*
1 Tag
2477
1
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 2.215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-1415038-1
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.