Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721143
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1415038-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Bezeichnungsschild weiss, Typ=2-1415038-1, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Markierungsetikett, Geeignet für=RT78724 & RT78726 Power Relay
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungsschild weiss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,371*
Lager 115
1899
25
€ 5,95*
ab € 0,3563*
€ 0,784*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.