Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT424524 RELAIS, DPDT, 250VAC, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629056
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT424524
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 350 ohm
  • Produktpalette: RT2
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 8 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, leiterplattenrelais 24v ac, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT424524, 1629056, 162-9056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 3,88*
    € 4,35*
    Lager 139
    2568
    1
    € 14,99*
    ab € 4,13*
    € 6,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-1415038-1
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.