Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM300-D Steckernetzteil 300W, 90 → 264V ac, 12V dc / 25A Medizin-Zulassung, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354179
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-300PW-120-D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 10-polige
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 25A
Temperatur max. = +60°C
Ausgangsanschluss = DC Stecker
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 300W
Kabellänge = 800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Serie = DTM300-D

DTM300-PW-Serie von TDK Lambda. DTM300-D-Serie der externen 300-W-Netzteile mit medizintechnischer und ITE-Zulassung, die die DoE-Effizienz der Stufe VI erfüllt. Diese externen Netzteile der Serie DTM300-D mit medizintechnischer und ITE-Zulassung entsprechen der Sicherheitsklasse I und II und erfüllen die Norm IEC606-1-1-2 Ed4: 2014. Typische Anwendungen für die 300-W-Serie umfassen leistungshungrige medizintechnische Geräte, Prüf- und Messgeräte, die Kommunikationsindustrie und Rundfunk. Die konvektionsgekühlte DTM300-D-Serie befindet sich in einem robusten, lüfterlosen Gehäuse und wird mit dem Standard-IEC-60320-C14-Steckverbinder mit drei Stiften oder dem 60320-C18-Steckverbinder mit zwei Stiften und Gleichstrom verwendet, der von einem zehn-poligen Molex-Mini-Fit®-Steckverbinder kommt. Andere Steckverbinder sind auf Anfrage erhältlich. Die Adapter verfügen außerdem über Überspannungs- und Überstromschutz. Für einen 90-V-ac bis 264-V-ac-Eingang sind die 300-W-Adapter erhältlich mit 12-V-, 19-V-, 24-V-, 28-V-, 48-V- und 54-V-Ausgängen und können bei Umgebungstemperaturen von –30 bis +60 °C betrieben werden, lineare Leistungsverringerung bis 50 % Last von 40 bis 60 °C zusätzlich zur Erfüllung der DoE-Stufe-VI mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von mehr als 88 %, die Netzteile verfügen über einen lastfreien Betrieb von weniger als 0,5 W. Eigenschaften und Vorteile. Medizintechnische und ITE-Zulassungen Klasse-I- und Klasse-II-Eingänge Wirkungsgrad der Stufe VI Geeignet für Geräte mit B- und BF-Zulassung Konvektionskühlung
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
10-polige
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
25A
Temperatur max.:
+60°C
Ausgangsanschluss:
DC Stecker
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
300W
Kabellänge:
800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Serie:
DTM300-D
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebook netzteil 300w, netzteil notebook, 1354179, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM300PW120D1, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 271,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 224,32*
€ 307,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 255,07*
€ 303,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39281103
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.