Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 4.2 mm 39281103 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448359-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39281103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 4.2 mm 39281103 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Vertical Header, 4.20mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, without Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Natural

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 0.889 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 0.889 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 10 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5566-10A
Engineering Series Name:
MINIFIT JR HDR VERT
Engineering Series No:
05566
Nennstrom - gerundet:
9 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
39281103
Typ (Hersteller-Typ):
39281103
Nennstrom:
9 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
4.2 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
0.889 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.889 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,99*
Lager 102
238
2
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,02*
1 Tag
3892
3
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 2,05*
5
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39012100
ab € 0,131*
Zubehör
Molex
39012105
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.