Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 33nF / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1353630
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
06035C333KAZ2A
EAN/GTIN:
5059043646060
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
AEC-Q200-zertifiziert. MLCC-Kondensatoren mit FLEXITERM, AVX. Mehrschicht-Keramikkondensatoren von AVX mit FLEXITERM dienen zur Verbesserung der mechanischen Biegefestigkeit und Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen eines Standard-Keramikkondensators mit einem X7R-Dielektrikum. Die FLEXITERM-Technologie wurde von AVX entwickelt um den Bedarf an Bauteilen mit verbesserter mechanischer Festigkeit und Flexibilität bei der Verwendung in rauen Umgebungen wie Automobilen und Anwendungen mit starken Temperaturschwankungen zu erfüllen. Sie ermöglicht ein Durchbiegen von bis zu 5 mm ohne innere Brüche, was 3 mm über dem Industriestandard von 2 mm liegt. Diese MLCCs reduzieren biegungsbedingte Brüche von Leiterplatten und bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen von 3.000 Zyklen und mehr, ein Basismetall-Elektrodensystem sowie eine Produktauswahl in Kfz- und kommerzieller Qualität. AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Leiterplatten mit hoher Biegebelastung Anwendungen mit Temperaturschwankungen Anwendungen im KFZ-Bereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.9mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
chip-kondensator avx
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 50v
,
1353630
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
06035C333KAZ2A
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0563*
Lager 139
2 Tage
2831
10
€ 14,99*
ab € 0,0231*
€ 0,1954*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0561*
€ 0,3403*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 225,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX 06035C333KAT2A KONDENSATOR 0.033æF 50V 10% X7R 0603
KYOCERA AVX
06035C333KAT2A
ab € 0,0238*
Ähnlich
YAGEO CC0603KRX7R9BB333 KONDENSATOR, 0.033UF, 50V, MLCC, 0603
Yageo
CC0603KRX7R9BB333
ab € 0,0109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen