Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0603KRX7R9BB333 KONDENSATOR, 0.033UF, 50V, MLCC, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369248
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 50v, chip kondensator, smd kondensator 33nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0603KRX7R9BB333, 3369248, 336-9248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0109*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0251*
    € 0,02987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0196*
    € 0,02332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0161*
    € 0,01916
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0141*
    € 0,01678
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0109*
    € 0,01297
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C333KAZ2A
    ab € 0,0231*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C333K5RACTU
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    Kemet
    C0603X333K5RACTU
    ab € 0,0699*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    06035C333KAT2A
    ab € 0,015*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.