Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-Autoc KSV Halbleiterrelais 24V dc DIN-Schiene oder Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353329
Hersteller:
     i-Autoc
Herst.-Nr.:
     KSV240D10-LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = DIN-Schienen, Tafelmontage
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Tiefe = 30.5mm
Höhe = 112.5mm
Länge = 100mm
Serie = KSV
Eingangstrom = 15 (dc) mA, 25 (ac) mA
Abschaltzeit = 10 (DC) ms, 40 (AC) ms

1-phasiges SSR der Serie I-autoC KSV. Elektronikrelais in Industrieausführung der Serie KSV von I-Autoc, mit integriertem Kühlkörper, entwickelt für die Montage auf 35-mm-DIN-Hutschiene oder aufgeschraubt auf eine Platte. Die Halbleiterrelais der Serie KSV bieten bezüglich der Steuerspannung vier Variationen, sowohl in Wechsel- als auch in Gleichspannung. Eigenschaften und Vorteile. Schalten beim Nulldurchgang. Nennwerte von 10 A bis 40 A. Thyristorausgang. Gleich- oder Wechselspannungseingang. Integrierter Kühlkörper. Breite: 30 mm (10 A bis 30 A) oder 50 mm (40 A). Durchschlagsfestigkeit: 4000 V ac RMS. LED-Anzeige. Integrierter RC-Klemmdiodenstromkreis. Frontplattenmontage oder 35-mm-Schiene (DIN EN50022)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen, Tafelmontage
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Tiefe:
30.5mm
Höhe:
112.5mm
Länge:
100mm
Serie:
KSV
Eingangstrom:
15 (dc) mA, 25 (ac) mA
Abschaltzeit:
10 (DC) ms, 40 (AC) ms
Weitere Suchbegriffe: 1353329, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, i-Autoc, KSV240D10LM, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.