Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zortrax ULTRAT 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit M200, Violett, 1.75mm, FDM, 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353279
Hersteller:
     Zortrax
Herst.-Nr.:
     5902280820178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = ABS
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Violett
Zur Verwendung mit = M200
Gewicht = 800g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = ULTRAT

Zortrax-Filament Z-ULTRAT für 3D-Drucker. Z-Ultrat ist ein Filament speziell für den Einsatz mit Zortrax-3D-Druckern der Serie M200. Es ist robust und langlebig. Es ist härter als ABS, hat eine niedrige Elastizität und ein Mindestmaß an Verformung. Ideal für das Drucken architektonischer Modelle, für Gebrauchsmodelle und bewegliche Teile für Prototypen von Maschinen. Imitiert perfekt die Eigenschaften von Werkstoffen der Massenproduktion. Anwendungsbereich. Funktionelle Prototypen. Endprodukte. Verkleidung von Prototypen für Prüfungen. Endprodukt-Gehäuseteile für die Fertigung kleiner Stückzahlen. Prototypen für Verbraucherprodukte. Mechanische Teile. Teile, die Eigenschaften von Elementen simulieren, die mittels Spritzguss hergestellt wurden. Elemente erfordern Haltbarkeit und Stabilität von langer Dauer. Eigenschaften und Vorteile. LPD (Layer Plastic Deposition). Typ: Spule. Für den Einsatz mit Zortrax-M200. In verschiedenen Pastellfarben erhältlich. Härter als ABS. Niedrige Elastizität und ein Mindestmaß an Verformung. Fest, vergleichbar mit Elementen, die mittels Spritzgusstechnologie hergestellt wurden. Druckt mit hoher Präzision. Beständig gegen Risse. Geeignet für mechanische Behandlung
Weitere Informationen:
Druckmedien:
ABS
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Violett
Zur Verwendung mit:
M200
Gewicht:
800g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
ULTRAT
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 1.75mm, 3d druck materialien, zortrax filament, 1353279, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Zortrax, 5902280820178, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.