Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
BALLUFF BNI Sensor-Box 18 → 30.2V dc 8 Anschlüsse M12 Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-1350302
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNI PNT-508-105-Z015
EAN/GTIN:
     5059039027385
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Betriebsspannung = 18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = BNI
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Temperaturbereich = -5 → +70 °C

ProfiNET-IO-Link-Netzwerkschnittstelle der Serie BNI. Die ProfiNet-IO-Link-Netzwerkschnittstelle der Serie BNI von Balluff bietet einen dezentralisierten IO-Link, Eingangs- und Ausgangsmodul zur Verbindung mit einem ProfiNet-Netzwerk. Die Eingangs- bzw. oder Ausgangsdaten vom IO-Link-Master zeigen den aktuellen Zustand der verbundenen Sensoren an oder kommunizieren den gewünschten Zustand von Betätigungselementen. Das BNI-PNT-Modul umfasst einen internen Webserver für den Abruf genauer Informationen über den aktuellen Zustand. IO-Link-Kommunikation Status-LEDs Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18 → 30.2V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
BNI
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Temperaturbereich:
-5 → +70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1350302, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, BALLUFF, BNIPNT508105Z015, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,72*
€ 1.388,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.136,62*
€ 1.352,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,08*
€ 1.311,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,08*
€ 1.247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,14*
€ 1.218,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BNI EIP-508-105-Z015
ab € 986,63*
Zubehör
Balluff
BNI IOL-104-000-K006
ab € 143,91*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.