Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Infrarot-Temperatursensor, mA Ausgangssignal Ausgang, <BR/> <100 ms, <BR/> <±1 %, Analog bis +999.5°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348546
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TW2000
EAN/GTIN:
     5059040088979
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer ifm
temperaturmessumformer
Sensor Typ = mA Ausgangssignal
Reaktionszeit =
<100 ms
Genauigkeit =
<±1 %
Ausgangstyp = Analog
Temperatur erfasst max. = +999.5°C
Durchmesser = 30 mm
Anschlussart = M12-Steckverbinder

Infrarot-Temperatursensoren der Serie TW von ifm electronic
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
mA Ausgangssignal
Reaktionszeit:
<BR/> <100 ms
Genauigkeit:
<BR/> <±1 %
Ausgangstyp:
Analog
Temperatur erfasst max.:
+999.5°C
Durchmesser:
30 mm
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 1348546, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, ifm electronic, TW2000, Automation & Control Gear, Sensors, Infrared Temperature Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 931,19*
€ 1.022,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 957,79*
€ 1.055,50*
Frei Haus
ab € 979,24*
€ 1.074,10*
Frei Haus
ab € 986,14*
€ 1.084,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 947,83*
€ 1.152,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,52*
€ 1.371,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,21*
€ 1.349,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,14*
€ 1.243,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,60*
€ 1.155,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,83*
€ 1.127,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11049
ab € 3,69*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.