Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
Sick WF Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 42mm, Gegentakt Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1347836
Hersteller:
Sick
Herst.-Nr.:
WF50-40B41CA71
EAN/GTIN:
5059040287563
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 42mm
Ausgangstyp = Gegentakt
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 20 mA
Reaktionszeit = 46 μs
Gehäusematerial = Aluminium°C
Erfüllte Normen = CE, cULus, EN 60068-2-27, VDE
Photoelektrische Gabelsensoren Sick WF I/O-Link. Die Gabelsensoren SICK WF IO-Link bieten Einfachheit, Flexibilität und Präzision für die Objekterkennung. Gabelsensoren sind in einer Reihe von Größen für verschiedene Anforderungen erhältlich. Das Einstellen des Sensors erfolgt über einfaches Drücken der Teach-in-Drucktaste. Der Sensor passt sich zuverlässig an alle Änderungen der Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Staub und Schmutz an. Das Ein-Linsen-System ;quot;sieht ;quot; selbst durch die kleinsten Öffnungen. I/O-Link ist der neue Kommunikationsstandard für die Integration der Sensoren und Betätigungselemente in Automatisierungssystemen. I/O-Link kann parametrisiert und per Feldbus überwacht werden. Vorbeugende Wartungs- und Servicemaßnahmen können umgesetzt werden und die Umstellungszeiten für Produkt- oder Formatänderungen können erheblich verkürzt werden. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage als Sender und Empfänger, in ein Gehäuse integriert Zuverlässige Leistung bei hohen Geschwindigkeiten Hohe Störfestigkeit gegen Umgebungslicht Robustes Aluminiumgehäuse Einfache Einstellung entweder über Teach-in-Drucktaste, Kabel oder I/O-Link Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, erweiterte Diagnose und Visualisierung dank I/O-Link
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
42mm
Ausgangstyp:
Gegentakt
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
20 mA
Reaktionszeit:
46 μs
Gehäusematerial:
Aluminium°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus, EN 60068-2-27, VDE
... >
Automation
>
Sensoren
>
Optische Näherungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Gabelsensor
,
Lichtschranke
,
Lichtschranken
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
einweg-lichtschranke sick
,
einweg-lichtschranke
,
gabellichtschranke 30v
,
1347836
,
Automation
,
Sensoren
,
Optische Näherungsschalter
,
Sick
,
WF5040B41CA71
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,59*
€ 364,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,95*
€ 350,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick IOLA Sensor-Box 2 Anschlüsse M12 Gerade
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 369,69*
Zubehör
Sick konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
Sick
DOL-0804-G02MRN
ab € 20,69*
Zubehör
Sick konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 100mm
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 46,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen