Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol HS10 Fair Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stannol HS10 Fair Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1335609
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     599103
EAN/GTIN:
     4006062991030
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.5%
Anteil Kupfer = 0.7%

EN ISO 9453:2006. HS10-Lötdraht. Der elektronische Lötdraht HS10 ist ein bewährtes und zuverlässiges Produkt der Stannol-Forschung, der entwickelt wurde, um die Qualitätsanforderungen in der Industrieelektronikproduktion und für schnelle Nachbearbeitung zu erfüllen. Der Lötdraht HS10 ist durch seine hohe Wirksamkeit effizient, was zu schneller Ausbreitung von Lot und elektrischen sicheren Rückständen führt. Es ist ein Halogenid-aktiviertes Harzflussmittel (Kolophonium). Der Lötdraht HS10 entspricht IEC 61190-1-3 Typ ROM1. Eigenschaften und Vorteile. Feste und trockene Rückstände, mit Stift prüfbar. Schnelles Löten, hohe Verteilungsgeschwindigkeit. Hohe Zuverlässigkeit. Lötdraht, SN60Pb40 Kupferlegierung mit Flussmittelkern. Gut geeignet für hochwertige Arbeiten bei niedriger Schmelztemperatur. Fest bei 183 °C, flüssig bei 188 °C. Flussmittel 2,5 % Typ 1.1.2B / ROM1
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, lötzinn stannol, 1335609, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 599103, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.