Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333369
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5819HW1-7-F
EAN/GTIN:
     5059043441344
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD123F
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 15ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Schottky-Gleichrichter 1N5817–1N5819 von Diodes Inc. Vorteile:. Schutzring-Formenbau für Überspannungsschutz Geringer Leistungsverlust, hohe Wirksamkeit Hohe Stoßspannungsfestigkeit Hohe Strombelastbarkeit und niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Bleifreie Oberfläche, RoHS-konform. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: DO-41 Gehäusewerkstoff: geformter Kunststoff UL-Entflammbarkeitsklasse: 94V-0 Polarität: Kathodenband Markierung: Typennummer und Datumscode Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1 gemäß J-STD-020C. Typische Anwendungen:. Schottky-Dioden werden zur Spannungsklemmung eingesetzt. Niederspannungs- und Hochfrequenz-Wechselrichter Freilauf Verpolschutz Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD123F
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
15ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, zetex diode, 1333369, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N5819HW17F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.