Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Uni-Directional Einfach 16V 6.2V min., 2-Pin, SMD 5.5V max SOD-323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333365
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0S1U2WS-7
EAN/GTIN:
     5059043046013
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 16V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1000W
Impulsspitzen-Strom max. = 70A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 1.8mm

1-Kanal-Datenleitungsschutz-TVS-Dioden, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
16V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1000W
Impulsspitzen-Strom max.:
70A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, zetex diode, 1333365, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, D5V0S1U2WS7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0655*
€ 0,5824*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.