Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode , 20V / 8A, 3-Pin PowerDI 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex SMD Schottky Diode , 20V / 8A, 3-Pin PowerDI 5
Artikel-Nr.:
     108EL-1333352
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR8E20P5-7
EAN/GTIN:
     5059043456270
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
zetex diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PowerDI 5
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 450mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 180A

Schottky-Dioden, 2 A bis 9 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PowerDI 5
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
450mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
180A
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1333352, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR8E20P57, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.