Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATtiny13 AVR 8bit SMD 1 kB SOIJ 8-Pin 20MHz 64 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATtiny13 AVR 8bit SMD 1 kB SOIJ 8-Pin 20MHz 64 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1330957
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-SU
EAN/GTIN:
     5059040154889
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATtiny13
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1 kB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 64 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der I2C-Kanäle = 0
Anzahl der PCI Kanäle = 0

8-Bit-PicoPower-tinyAVR®-Mikrocontroller. Geräte der Produktfamilie tinyAVR von Atmel sind für Anwendungen optimiert, die Leistung, Leistungseffizienz und Benutzerfreundlichkeit bei geringen Abmessungen erfordern. Alle picoPower-Geräte wurden von Grund auf für möglichst niedrigen Stromverbrauch entwickelt. Kleines, besonders kompaktes Gehäuse für Anwendungen, bei denen Größe ausschlaggebend ist Kapazitive Berührung Schnell und Code-effizient Hohe Integration Betrieb mit 1,8 V bis 5,5 V (0,7 V-Betrieb für ATtiny43U)
Weitere Informationen:
Familie:
ATtiny13
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1 kB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
64 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der I2C-Kanäle:
0
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1330957, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATTINY13ASU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,02*
1 Tag
4683
1
€ 14,99*
ab € 0,865*
€ 1,365*
95
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,55*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,73*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 138,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.