Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bohrer Senkwerkzeug HSS für M6, Ø 11mm, Länge 80 mm, Zylinderschaft 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     131870
EAN/GTIN:
     5056070943698
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 11mm
flachsenker ohne norm
Bohrertyp = Senkwerkzeug
Schneiddurchmesser = 6.6mm
Schneider-Durchmesser = 11mm
Schneider-Länge = 18mm
Schaft Typ = Glatt
Stückzahl = 1
Schaftdurchmesser = 8 mm
Gesamtlänge = 80 mm
Material/Stoff = HSS

Einzelne HSS-Spiralbohrer. Flachsenker für Schneidelöcher, in denen eine Kopfschraube oder ein Befestigungselement bündig oder sogar unter der Ebene des Werkstücks sitzen muss. Die Gewindegröße ist die Größe des Schraubgewindes im Loch, und der Schnittdurchmesser zeigt die Größe des Schnitts für Kopfschraube und Kopf an.
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Senkwerkzeug
Schneiddurchmesser:
6.6mm
Schneider-Durchmesser:
11mm
Schneider-Länge:
18mm
Schaft Typ:
Glatt
Stückzahl:
1
Schaftdurchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrer ohne norm rs pro, 131870, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Flachsenker, RS PRO, 28650006, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Counterbores
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.