Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 8 KB TQFP 32-Pin 20MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1310361
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA88PA-AU
EAN/GTIN:
     5059041388009
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikrocontrollerfamilie, 8-Bit, PicoPower megaAVR. Die Mikrocontroller der Serie megaAVR bieten picoPower-Technologie – perfekt zum Energiesparen. Sie bieten beträchtliche Programm- und Datenspeicher mit einer Leistung bis zu 20 MIPS. Merkmale und Vorteile der Mikrocontroller picoPower megaAVR On-Chip-Flash SRAM Interner EEPROM SPI TWI (I²C) USART-, USB-, CAN- und LIN-Schnittstellen Watchdog-Zeitgeber Präzisionsoszillator GPIO-Stifte ADC DAC Integrierter Temperatursensor Interne Spannungsreferenz Feststellung absinkender Spannung
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1310361, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA88PAAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,55*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 2,58*
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 2,90*
1 Tag
575
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,51*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,70*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.