| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1310336 Herst.-Nr.: ATMEGA8-16AU EAN/GTIN: 5059040155190 |
| |
|
| | |
| Familie = ATmega Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 8 KB Grenzfrequenz = 16MHz RAM Speicher-Größe = 1 kB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Versorgungsspannnung typ. = 4,5 → 5,5 V Breite = 7.1mm
Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535 Weitere Informationen: | | Familie: | ATmega | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 32 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 8 KB | Grenzfrequenz: | 16MHz | RAM Speicher-Größe: | 1 kB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Versorgungsspannnung typ.: | 4,5 → 5,5 V | Breite: | 7.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1310336, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA816AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,02* | € 4,93* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 3,34* | € 4,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,49* | € 5,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|