| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1310271 Herst.-Nr.: ATMEGA328P-AU EAN/GTIN: 5059041614719 |
| |
|
| | |
| Familie = ATmega Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 32 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 32 KB Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 2 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 Anzahl der SPI-Kanäle = 2 Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V Programmspeicher-Typ = Flash
Mikrocontroller ATmega328P 8 bit megaAVR picoPower. Der Mikrocontroller Atmel ATmega328P ist ein 8 bit megaAVR-Gerät auf der Basis der verbesserten RISC-Architektur von AVR. Ausgestattet mit picoPower-Technologie für ultraniedrigen Energieverbrauch und ultrasparsame Standby-Modi, ideal für batteriebetriebene Anwendungen. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. Betriebsfrequenz Bis zu 20 MI/s bei 20 MHz 32 KB Flash 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131 Anweisungen – Höchste Einzeltakt-Zyklusausführung 32 Universal-Register 23 GPIO Reset bei Einschaltung und programmierbare Erkennung für absinkende Spannung Interner kalibrierter Oszillator Interne und externe Unterbrechungsquellen Sechs Standby-Modi zum Energiesparen Interne und externe Unterbrechungen Vollständig statischer Betrieb. Peripheriefunktionen. 10-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 15 kS/s – 8 oder 6 Kanäle Kapazitive Berührungserfassung – 16 Kanäle Temperatursensor Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Ausgangsvergleichsmodul – 6 Kanäle Sechs PWM-Kanäle Programmierbares serielles USART Serielle Master/Slave-SPI-Schnittstelle Byte-orientierte 2-adrige serielle Schnittstelle – I2C-kompatibel Programmierbarer Watchdog-Zeitgeber mit separatem Oszillator Analoger Komparator Unterbrechung und Wake-up bei PIN-Änderung Weitere Informationen: | | Familie: | ATmega | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 32 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 32 KB | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 2 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 2 | Versorgungsspannnung typ.: | 1,8 → 5,5 V | Programmspeicher-Typ: | Flash |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1310271, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA328PAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,73* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,31* | € 3,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,12* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 4,05* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,78* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|