| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1301061 Herst.-Nr.: 11251160-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Material = HDPE Materialeigenschaften = Schnittfest Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Länge = 16Zoll Farbe = Schwarz, Weiß Manschettentyp = Gestrickt Daumensteckplatz = Ja Größe = 16 Zoll, schmal EN 388 Abriebfestigkeit = 2 EN 388 Schnittfestigkeit = X EN 388 Weiterreißkraft = 4 Reihe = HyFlex
Ansell Arm ProtectorProtector Ansell HyFlex mit schwarzem wiederverwendbarem Arm besteht aus Polyethylen und ist 16 Zoll lang. Die Schutzhülsen haben eine Größe und bieten den klassenbesten Schnittschutz. Das nahtlose Design sorgt für eine ausgezeichnete Passform für ganztägigen Komfort. Diese Ärmel wurden für den Einsatz mit allen schnittfesten HyFlex Handschuhen entwickelt. Die Ansell HyFlex Schutzhülsen sind in 2 Größen erhältlich: Breite Passform – Best.-Nr.: 130-1062Eigenschaften und VorteileSchmale Passform Entwickelt für den Einsatz mit allen schnittfesten HyFlex HandschuhenAnwendungenMontage von Metallteilen und -komponenten Leichte Metallpressen Wartung Primärbaugruppe Weitere Informationen: | | Material: | HDPE | Materialeigenschaften: | Schnittfest | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Länge: | 16Zoll | Farbe: | Schwarz, Weiß | Manschettentyp: | Gestrickt | Daumensteckplatz: | Ja | Größe: | 16 Zoll, schmal | EN 388 Abriebfestigkeit: | 2 | EN 388 Schnittfestigkeit: | X | EN 388 Weiterreißkraft: | 4 | Reihe: | HyFlex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärmelschoner, Ärmelschützer, ansell armschützer, arm schnittschutz, 1301061, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Ansell, 11251160N, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Arm Protectors |
| | |
| |