Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB TQFP 44-Pin 20MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB TQFP 44-Pin 20MHz 16 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1278232
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284P-AU
EAN/GTIN:
     5059041079181
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 44
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der UART-Kanäle = 2
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikrocontrollerfamilie, 8-Bit, PicoPower megaAVR. Die Mikrocontroller der Serie megaAVR bieten picoPower-Technologie – perfekt zum Energiesparen. Sie bieten beträchtliche Programm- und Datenspeicher mit einer Leistung bis zu 20 MIPS. Merkmale und Vorteile der Mikrocontroller picoPower megaAVR On-Chip-Flash SRAM Interner EEPROM SPI TWI (I²C) USART-, USB-, CAN- und LIN-Schnittstellen Watchdog-Zeitgeber Präzisionsoszillator GPIO-Stifte ADC DAC Integrierter Temperatursensor Interne Spannungsreferenz Feststellung absinkender Spannung
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
44
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der UART-Kanäle:
2
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278232, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA1284PAU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8997
€ 14,99*
ab € 5,50*
€ 9,54*
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 9,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,29*
€ 9,74*
€ 4,00*
ab € 17,77*
€ 28,83*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 281,38*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,51*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.849,45*
Zubehör
Microchip Technology
ATATMEL-ICE-BASIC
ab € 139,16*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 56,87*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.