| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278159 Herst.-Nr.: AT90CAN64-16AU EAN/GTIN: 5059040181816 |
| |
|
| | |
| Familie = AT90 Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = AVR Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 64 KB Grenzfrequenz = 16MHz RAM Speicher-Größe = 4 KB USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Anzahl der CAN-Kanäle = 1 A/D-Wandler = 8 x 10 bit
Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, mit CAN-Controller. Die Mikrocontroller der Serie megaAVR® besitzen einen Controller für Controller Area Network (CAN) 2.0A/B und sind gemäß ISO 16845 zertifiziert. Sie bieten außerdem beträchtliche Programm- und Datenspeicher mit einer Leistung von bis zu 20 MIPS. Alle megaAVR bieten Selbstprogrammierbarkeit für schnelle, sichere, kostengünstige schaltungsinterne Upgrades. Weitere Informationen: | | Familie: | AT90 | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | AVR | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 64 KB | Grenzfrequenz: | 16MHz | RAM Speicher-Größe: | 4 KB | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 8 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Anzahl der CAN-Kanäle: | 1 | A/D-Wandler: | 8 x 10 bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278159, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT90CAN6416AU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,77* | € 10,50* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,64* | € 11,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|