Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AT89 8051 8bit THT 12 KB PDIP 40-Pin 24MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278157
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S8253-24PU
EAN/GTIN:
     5059041080545
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = AT89
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 40
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 12 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,7 → 5,5 V
Pulsweitenmodulation = 0

Flash-ISP-Mikrocontroller mit 8051-Architektur (systemintern programmierbar), Atmel. Atmel bietet Flash-8051-Mikrocontroller mit systeminterner Programmierung (ISP) die mit der entsprechenden Software parallel oder im seriellen Modus programmiert werden können.
Weitere Informationen:
Familie:
AT89
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
12 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,7 → 5,5 V
Pulsweitenmodulation:
0
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278157, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT89S825324PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 5,98*
1 Tag
6297
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 6,11*
1
€ 4,00*
ab € 5,04*
€ 7,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 7,49*
5
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,66*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,04*
Zubehör
Multicomp
2227-40-06-05
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.