| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-127417 Herst.-Nr.: 127417 EAN/GTIN: 5056070942899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material = PA 6 Gewindegröße = M20 Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +80°C
RS PRO RS Pro PA6 Nylon-Kabelverschraubungs-Kontermuttern. Diese Kontermuttern der bewährten Marke RS Pro wurden für den Einsatz mit Kabelverschraubungen in geeigneter Größe entwickelt, um eine sichere Befestigung an Platten zu gewährleisten. Sie werden einfach auf eine Kabelverschraubung aufgeschraubt, d. H. Sie können auf Gewindebohrungen montiert werden, um die Kabelverschraubung an einer Oberfläche zu befestigen und sicherzustellen, dass ein Kabel sicher durchgezogen wird. Sie verfügen über eine Nylonkonstruktion für eine starke und leichte Bauweise, die für viele Anwendungen und Umgebungen geeignet ist. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 127-259 127-259 ist eine M16-Nylonmutter. ; 127-417 127-417 ist eine M20-Nylonmutter. ; 127-653 127-653 ist eine M25 Nylon-Kontermutter. ; 127-524 127-524 ist eine M32-Nylon-Kontermutter. ; 127-546 127-546 ist eine M40-Nylon-Kontermutter. ; 127-530 127-530 ist eine M50-Nylonmutter. Eigenschaften und Vorteile. Eine Auswahl von metrischen Kontermuttern mit 1,5 mm Rastermaß. Temperaturbereich -20 °C bis 80 °C. Gewinde Metrische Leerrohre BS3643. Konform mit EU-Richtlinie 2002/95/EC-ROHS. Konform mit EU-Richtlinie 2002/96/EU (WEEE). Anwendungen. Kabelverschraubungen und Kontermuttern werden verwendet, wenn eine Hartdrahtverbindung zwischen elektrischen Maschinen hergestellt werden muss. Sie gewährleisten die Abdichtung und den Anschluss sowie ein Element der Zugentlastung für das Kabel. Sie sind für den Einbau in Panels, Abzweigdosen und Maschinengehäuse konzipiert. Als solche werden sie typischerweise in folgenden Bereichen eingesetzt: Elektrische Leistungsregelung Daten- und Telekommunikationsgeräte Maschinen- und Geräteherstellung. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir lie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | PA 6 | Gewindegröße: | M20 | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, 127417, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, M20LN2BPACK25, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |