Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,23 mm Ø 3.96mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,23 mm Ø 3.96mm F/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-1265157
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5471C SL001
EAN/GTIN:
     5059039019250
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,23 mm
Aderzahl = 2
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 304m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 3.96mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 54 Ω
Betriebsspannung = 300 V

Geschirmte paarige Kabel, 24 AWG. Die geschirmten mehrpaarigen 24 AWG Alpha-Wire-Kabel sind Teil der Serie von Steuer- und Kommunikationskabeln von Alpha Wire, die in vielen Anwendungen wie Steuerungssystemen, Banksystemen, Computer-Peripheriegeräten und vielen mehr verwendet werden können. Die Kabel sind vollständig geschirmt und damit für die meisten IT-Anwendungen geeignet. Sie werden häufig für RS 232-C-Schnittstellen verwendet. Die Ummantelung besteht aus grauem PVC zum Schutz und zur Abschirmung des inneren Drahts und Leiters. Eigenschaften und Vorteile. PVC-Ummantelung. Aluminiumbandabschirmung. RoHS-konform. Flammhemmend
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,23 mm
Aderzahl:
2
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
304m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
3.96mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
54 Ω
Betriebsspannung:
300 V
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, 1265157, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 5471CSL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 187,38*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 191,27*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 204,46*
€ 5,90*
ab € 144,83*
€ 217,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 187,38*
€ 222,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 181,32*
€ 215,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 177,49*
€ 211,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 169,43*
€ 201,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,05*
€ 192,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,07*
€ 172,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 304 Meter (ab € 0,47721* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 23,01*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 51,06*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,30*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,82*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,72*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.