Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5471C SL001 KABEL,24AWG,1 PAAR SCHIEFER 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290628
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5471C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Außendurchmesser: 4.064 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.23 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 5471C SL001, 2290628, 229-0628
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 145,08*
    € 182,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 152,29*
    € 189,88*
    1 Tag
    52
    Frei Haus
    ab € 165,13*
    € 201,75*
    € 5,90*
    ab € 144,39*
    € 214,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 189,88*
    € 225,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 182,48*
    € 217,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 173,47*
    € 206,43
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 170,31*
    € 202,67
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 152,29*
    € 181,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 152,29* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,28*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 254,35*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 23,84*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,33*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 45,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.