Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259922
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VBNF-LBA-G14-Q8
EAN/GTIN:
     4052568108977
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Steuerungsmechanismus = Pilotierung
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G
Serie = VBNF
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = PBT
Durchflussrate max. = 1100l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 2
Modellnummer = 1927027

Rückschlagventile, Serie VBNF. Rückschlagventile der Serie VBNF von Festo VBNF mit einer vorgesteuerten Rückschlagsicherung und einer manuellen Auslassfunktion. Die vorgesteuerte Rückschlagsicherung kann für Zwischenstopps verwendet werden. Bei einem Vorsteuersignal kann die Abluft entweichen. Wird kein Vorsteuersignal angewendet, schaltet das Ventil die Abluft aus dem Antrieb ab und der Antrieb wird vorübergehend angehalten. Die integrierte manuelle Auslassfunktion kann zur manuellen Belüftung eines pneumatischen Antriebs verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Betriebsdruck: 0,2 bis 10 bar Kompakte Bauform Hohe Durchflussrate Kann horizontal um 360° gedreht werden
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Pilotierung
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
VBNF
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
PBT
Durchflussrate max.:
1100l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Modellnummer:
1927027
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, 1259922, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VBNFLBAG14Q8, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,97*
€ 71,49*
3 Tage
75
€ 5,90*
ab € 58,17*
€ 73,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,80*
€ 75,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 68,79*
€ 89,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.