Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot Silikon-isoliert 1m, 1kV / 19A CAT III 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259295
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9006-100-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
stäubli meßleitung rot 1,00 m
messkabel
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 19A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1kV
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A stapelbar = Ja
Anschluss B stapelbar = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Rechtwinklig
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Betriebstemperatur max. = +350°C

Messleitung Multi-Contact MULTILAM, 4 mm, Kat. III. Diese Messleitung von Multi-Contact besitzt Inline MULTILAM-Stecker in 4 mm an jedem Ende sowie starre Isolierhülsen. Diese isolierte Messleitung ist für Kat.-III-Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Kat. III, 1000 V Vernickelte Kontakte 1,00 mm2 Kabelquerschnittsfläche
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
19A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1kV
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A stapelbar:
Ja
Anschluss B stapelbar:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Rechtwinklig
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, 1259295, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Staubli, 66900610022, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 8,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 8,26*
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 10,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1036511
ab € 8,89*
Zubehör
RS Pro
1036527
ab € 8,89*
Zubehör
RS Pro
6684597
ab € 13,63*
Zubehör
RS Pro
6642887
ab € 3,74*
Zubehör
Stäubli
66.9005-100-22
ab € 3,97*
Zubehör
Stäubli
64.9244-033
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.