Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Subminiatur Schwarz 1,6 mm x 71mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Subminiatur Schwarz 1,6 mm x 71mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-6642887
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6642887
EAN/GTIN:
     5056112055419
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 71mm
Breite = 1,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Subminiatur
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 78.4N
Bündeldurchmesser max. = 11mm

Subminiatur-Kabelbinder. Kabelbinder von RS PRO sind eine Art von Befestigungselement zum Zusammenhalten von Teilen, meistens elektrischen Kabeln oder Drähten. Diese Kabelbinder bestehen aus Nylon 66 (auch bekannt als Nylon 6.6) und sind einteilige, selbstsichernde Befestigungselemente. Sie funktionieren wie Bügel zur ordentlichen Sortierung von Kabeln und sind in einer Reihe von Größen und Farben verfügbar. Die Kabelbinder haben einen Kopf mit einem Schlitz, durch den Band gezogen wird, sodass eine Schlaufe entsteht. Das Kabel kann durch den Schlitz gezogen werden, bis die gewünschte Schlaufe erreicht ist, und dann kann das überschüssige Kabel abgeschnitten werden. Beim Einfädeln durch den Schlitz bilden die Zähne des Kabels eine Verriegelung, die nicht zurückgezogen werden kann. Diese Kabelbinder aus Nylon gehören als wesentlicher Teil in jeden Werkzeugsatz. Mit dem Sortiment von RS PRO steht eine Vielzahl von Längen, Breiten und Farben zur Verfügung, um allen Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile:. Bietet bei verringertem Durchmesser zusätzlichen Halt für Kabel. Wahlweise erhältlich in schwarz (UV-beständig) oder weiß. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement, zum Zusammenhalten von Gegenständen, in erster Linie elektrische Kabel oder Draht. Kabelbinder sind kostengünstig, einfach zu verwenden und von hoher Festigkeit; aus diesem Grund sind sie in vielen verschiedenen Industriebereichen für verschiedene Anwendungsbereiche zu finden: Kabelmanagement Zuhause/Heimwerker Garten. Häufig gestellte Fragen Können Kabelbinder wiederverwendet werden? Typische Kabelbinder gibt es in zwei Sorten, mit einfacher Verwendung und Wiederverwendbarkeit. Es ist möglich, einen Kabelbinder mit einfacher Verwendung wieder zu lösen, ohne ihn zu zerschneiden, sodass er erneut verwendet werden kann. Wenn Sie versuchen, einen herkömmlichen Kabelbinder wieder zu lösen, kann das ganz einfach sein. Stecken Sie einfach einen Stift oder etwas Kleines in den Verriegelungsmechanismus, drücken Sie nach unten und lassen Sie es herausgleiten. Denken Sie aber auch daran, dass Einweg-Kabelbinder für diesen Zweck bestimmt sind. Auch wenn es technisch möglich ist, sie wieder zu lösen und erneut zu verwenden, werden die Kunststoffzähne bei jedem Vorgang weiter abgenutzt. Außerdem kann der Verriegelungsmechanismus durch die Manipulation beschädigt werden, sodass der Kabelbinder mit der Zeit seine Griffigkeit und somit die Haltekraft verliert – verzichten Sie also darauf, alte Exemplare zum Befestigen von etwas zu verwenden, das wirklich sicher halten soll. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: Standardausführung Lösbar Montierter Kopf Steckmontage Selbstklebend Doppelkopf Edelstahl Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Länge:
71mm
Breite:
1,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Subminiatur
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
78.4N
Bündeldurchmesser max.:
11mm
Weitere Suchbegriffe: 6642887, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CVT070W, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8111723
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.