| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1258403 Herst.-Nr.: 1258403 EAN/GTIN: 5056279021708 |
| |
|
| | |
| Anschlusstyp = ST Anzahl der Anschlüsse = 24 Anzahl der bestückten Ports = 12 Tafeltyp = Gleiten Single / Multimode = Multimode Rack Höhe = 1U Abmessungen = 482 x 205 x 44.4mm Tiefe = 205mm
RS Pro S01 ST Multimode-LWL-Patchfelder. Eine Serie von robusten, verschiebbaren 1-HE-Patchfeldern der bewährten Marke RS Pro zur Aufnahme von bis zu 24 Fasern. Die pulverbeschichteten Platten aus kaltgewalztem Stahl nehmen eine Vielzahl an ST-Multimode-Adaptertypen auf und bieten flexible Lösungen für den Netzwerkmarkt. Die 1-HE-Platten gemäß Schutzart IP20 umfassen integrierte Verstärkungsbefestigungspunkte und eine abnehmbare hintere Platte für die einfache Installation von Kabeln. Darüber hinaus verfügen die Stahlblechplatten über 4 standardgemäße Kabeleinführungspunkte für lose Rohr-, dicht gepufferte, vorverdrahtete und mit Stahlband bewehrte Kabel. Eigenschaften und Vorteile. Offener 45°-Arbeitswinkel 24 Adapterpositionen Bis zu 24 Fasern in 1 HE Passend für standardmäßige 19-Zoll-Racks Schutzart IP20 Einzeln beschriftete Anschlüsse. Anwendungsbereich. Datenübertragung Datenzentren Telekommunikation Standortinterne Netzwerke Weitere Informationen: | | Anschlusstyp: | ST | Anzahl der Anschlüsse: | 24 | Anzahl der bestückten Ports: | 12 | Tafeltyp: | Gleiten | Single / Multimode: | Multimode | Rack Höhe: | 1U | Abmessungen: | 482 x 205 x 44.4mm | Tiefe: | 205mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 1258403, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Lichtwellenleiter Patchfeld, RS PRO, S01STM12, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Fibre Optic Patch Panels |
| | |
| |