| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1254340 Herst.-Nr.: 1254340 EAN/GTIN: 5056279020206 |
| |
|
| | |
| Druckmedien = PLA Drucktechnik = FDM Gerätespezifisch = Nein Farbe = Blau Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker Gewicht = 2.3kg Durchmesser = 2.85mm Druckmaterial = PLA
Aufgrund seiner geringen Neigung zum Verziehen kann PLA auch ohne ein Heizbett gedruckt werden. Bei Einsatz eines Heizbetts beträgt die empfohlene Temperatur ±35 - 60 °C. PLA kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. RS Pro 3D-Drucker-Filament PLA 2,85 mm 2,3 kg. Polymilchsäure (PLA) ist ein Kunststoff aus erneuerbaren natürlichen Ressourcen und eines der beliebtesten Materialien für den 3D-Druck. Kunststoffe wie PLA sind aufgrund ihrer Einfachheit, Maßgenauigkeit und niedrigen Kosten das beliebteste 3D-Druckmaterial. PLA kann bei niedriger Temperatur gedruckt werden und ist damit möglich Benötigen kein beheiztes Bett und gehört zu den Die meisten umweltfreundlichen Filamente sind erhältlich. Robustes, leicht zu verwendendes hochwertiges PLA-Filament, ideal für 3D-Druck. Das leicht modifizierte Filament besitzt die typischen Eigenschaften von PLA, ist jedoch zäher und weniger brüchig. Aufgrund des geringen Schrumpffaktors verformt sich PLA nach dem Abkühlen nicht. Diese Serie von PLA-3D-Druckmaterial von RS PRO ist in verschiedenen Farben erhältlich: ; 125-4336 125-4336 - Schwarz ; 125-4338 125-4338 - Weiß ; 125-4340 125-4340 - Blau ; 125-4342 125-4342 - Rot ; 125-4344 125-4344 - Silber. Eigenschaften und Vorteile Härter und weniger spröde im Vergleich zu normalem PLA Einfach zu drucken bei niedriger Temperatur Geringe Verformungen PLA stammt aus Kulturen wie Mais und Zuckerrohr Begrenzter Geruch Gute Lagerfähigkeit Es ist wichtig, das Filament richtig zu lagern, um seine Qualität zu erhalten. Im Laufe der Zeit nimmt der Kunststoff Feuchtigkeit aus der Luft auf, wodurch kleine Wasserbläschen im Filament entstehen. Diese Blasen erreichen beim Erwärmen in der Extruder-Düse schnell den Siedepunkt, wodurch der Druck beschädigt wird. Die Verwendung von Trockenmittel-Entfeuchter zur Absorption der Feuchtigkeit wird dringend empfohlen Aufbewahrung Kalt und trocken (15–25 °C) und fern von UV-Licht. Erhöht die Lagerfähigkeit erheblich. Typische Anwendungen: PLA im 3D-Druck wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Allgemeiner Druck Hobbyanwendungen Medizinische Einheiten Bildungswesen Versuchsaufbau Schmuck Architekturmodelle Luftfahrt Engineering Kfz Häufig gestellte Fragen Welches Material kann im 3D-Druck verwendet werden? Für den 3D-Druck können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter:PLA, ABS-Kunststoff, Polyamid (Nylon), glasgefülltes Polyamid, Stereolithographiematerialien (Epoxidharze), Silber, Titan, Stahl, Wachs, Photopolymere und Polycarbonat. Welches ist das kostengünstigste 3D-Druckmaterial? PLA und ABS sind die preiswertesten Weitere Informationen: | | Druckmedien: | PLA | Drucktechnik: | FDM | Gerätespezifisch: | Nein | Farbe: | Blau | Zur Verwendung mit: | Gängige Desktop-3D-Drucker | Gewicht: | 2.3kg | Durchmesser: | 2.85mm | Druckmaterial: | PLA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filament, filament pla 2,85mm blau, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, 1254340, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11039, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PLA01285BU022300 |
| | |
| |