Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron IGBT-Modul / 400 A 20V max. Dual, 1200 V, 7-Pin SEMITRANS3 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251115
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM400GB125D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
igbt semikron
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 400 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = 20V
Anzahl an Transistoren = 2
Gehäusegröße = SEMITRANS3
Montage-Typ = Schraubmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 7
Schaltgeschwindigkeit = 12kHz
Transistor-Konfiguration = Halbbrücke
Abmessungen = 106.4 x 61.4 x 30.5mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Duale IGBT-Module. Eine Serie von SEMITOP® IGBT-Modulen von Semikron einschließlich zwei in Reihe geschalteten IGBT-Geräten (Halbbrücke). Die Module sind in einem großen Spannungs- und Strombereich erhältlich und für eine Vielzahl von Leistungsschaltanwendungen wie AC-Wechselrichter-Motorantriebe und unterbrechungsfreie Stromversorgungen geeignet. Kompaktes SEMITOP®-Gehäuse Für Schaltfrequenzen bis zu 12 kHz geeignet Isolierte Kupfergrundplatte mit direkter Kupferverbindung
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
400 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
20V
Anzahl an Transistoren:
2
Gehäusegröße:
SEMITRANS3
Montage-Typ:
Schraubmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
7
Schaltgeschwindigkeit:
12kHz
Transistor-Konfiguration:
Halbbrücke
Abmessungen:
106.4 x 61.4 x 30.5mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1251115, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKM400GB125D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,66*
€ 612,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,76*
€ 516,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.