Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7mm B. 35mm, L. 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1251006
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS500PLM
EAN/GTIN:
     3606480191664
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 510mm
Breite = 35mm
Höhe = 7mm
DIN-Schienen-Typ = Ungelocht
Material = Stahl

Ersatzteile für Thalassa PLM-Gehäuse, Schneider. Eine Serie von Ersatzteile für die Gehäuse Thalassa PLM von Schneider.
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
510mm
Breite:
35mm
Höhe:
7mm
DIN-Schienen-Typ:
Ungelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 500mm, 1251006, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYCS500PLM, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,42*
10
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,57*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,69*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.