Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.2 mm, B 480 mm, Stahl, verzinkt, NSYCS500PLM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.2 mm, B 480 mm, Stahl, verzinkt, NSYCS500PLM
Hutschiene, ungelocht, 35 x 7.2 mm, B 480 mm, Stahl, verzinkt, NSYCS500PLM
Artikel-Nr.:
     4502-04P0157
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCS500PLM
EAN/GTIN:
     4099889505832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 480mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM75 Symmetrische DIN-Schiene, 35mm, L 480mm für Verwendung mit NSYTCSxx in PLM75. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Zubehör-/Teiletyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie Die technischen Merkmale von NSYCS500PLM von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Hutschiene 35/7,5 mm * Ausführung der Oberfläche verzinkt * Höhe 8 mm * Länge 480 mm * Lochform ohne * Materialstärke 1 mm * Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene, ungelocht
Breite:
480 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tiefe:
7.2 mm
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.194 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 500mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, DIN-Schiene, TS35-Schiene, Tragschiene, Haustechnik, Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,42*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 3,70*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,83*
€ 3,80*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,96*
1
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 5,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.