Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, MIDLED IR-Diode 40mW, 860nm, 40 → 125mW/sr, ±10 °, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249118
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4651-UV
EAN/GTIN:
     5059041048842
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 40 → 125mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform = Rund
Serie = MIDLED

OSRAM, MIDLED-Serie IR-LEDs - obere Optik. Diese Familie von, MIDLED-toplooker IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind Hochleistungs-IR (IR-Sender. Sie sind obere Optik Emittern in OSRAM, MIDLED-Gehäuse. Geeignete Anwendungen für die, MIDLED-toplooker IR-LEDs gehören: IR-Beleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung, Fahrzeugtechnik und Fernsteuerung.. Merkmale des, MIDLED-toplooker IR-LEDs: Abmessungen: 3,3 x 2,35 x 1,7 mm Flache, MIDLED-Gehäuse obere Optik Starkstrom Schmaler Strahl Winkeln
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
40 → 125mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 2.35 x 1.7mm
Linsenform:
Rund
Serie:
MIDLED
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1249118, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4651UV, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,47*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.