Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, IR-Diode, SMR 65mW, 950nm, 160 → 500mW/sr, ±10 °, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249105
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4543-BWCW
EAN/GTIN:
     5059041044226
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = SMR
Strahlstrom = 65mW
Strahlungsstärke = 160 → 500mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±10 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform = Dom

Osram Serie SMR IR-LEDs. Diese Serie von Infrarot (IR) LEDs von OSRAM Opto Semiconductors sind in einem SMR® (SMD-radial) Gehäuse. Diese Durchgangsbohrung IR-LEDs werden mit einer Reihe von verschiedenen Kabel möglich sind. Die Serie SMR® -Serie sind Hochleistungs-IR-LEDs mit kurze Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen für diese Geräte gehören: Sensortechnik, diskrete Unterbrecher erforderlich sind und diskrete Optokoppler.. Merkmale des SMR® IR-LEDs: SMR® Durchgangsbohrung Gehäuse verschiedene Typen Für SMD-Montage geeignet (SMD) Hohe Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
SMR
Strahlstrom:
65mW
Strahlungsstärke:
160 → 500mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±10 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
6 (Dia.) x 7.7mm
Linsenform:
Dom
Weitere Suchbegriffe: infrarot- diode 950nm, smd diode, 1249105, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4543BWCW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.