Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, CHIP LED IR-Diode, 3216 (1206) 35mW, 860nm, 35mW/sr, ±22 °, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1249084
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4056-NP
EAN/GTIN:
     5059041130639
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Strahlstrom = 35mW
Strahlungsstärke = 35mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±22 °
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.3 x 1.7 x 1.1mm
Linsenform = Rund
Serie = CHIP LED

OSRAM-IR-LEDs der Serie Chipled. Die Chipled-IR-Sender von OSRAM Opto Semiconductors haben das Gehäuse der Chipled-Serie. Sie bieten sowohl Kuppeloptionen als auch Optionen mit flacher Oberseite. Geeignete Anwendungen für die Chipled-Serie von IR-LEDs umfassen Miniatur-Reflektionslichtschranken, Industrieelektronik, mobile Geräte sowie Steuerungs- und Antriebsschaltungen.. Merkmale der Chipled-IR-LEDs: Kompaktes Chipled-Gehäuse Wellenlänge: 860 nm Hohe optische Leistung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Strahlstrom:
35mW
Strahlungsstärke:
35mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±22 °
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.3 x 1.7 x 1.1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
CHIP LED
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 1249084, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4056NP, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.